Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-GPZ-PG-9-BK KLICK GPZ Pg9 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-KLICK-GPZ-PG-9-BK KLICK GPZ Pg9 BK
SILVYN-KLICK-GPZ-PG-9-BK KLICK GPZ Pg9 BK
Artikel-Nr.:
     3517B-85936872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801135
EAN/GTIN:
     4044773210682
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-GPZ-PG-9-BK KLICK GPZ Pg9 BK

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK GPZ PG 9 BK
Schlauchverschraubung
PG 9
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Zusätzliche Kabelabdichtung
Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zusätzliche Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 177,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,904*
€ 178,23*
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 184,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,24*
€ 194,35*
€ 5,95*
ab € 183,4746*
€ 212,9746*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,63*
€ 211,3797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,60*
€ 207,774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,83*
€ 203,2877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,00*
€ 195,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,60*
€ 178,024
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.