Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1 gr R100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSICFD8105G1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     262-F133B95
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026133/100
EAN/GTIN:
     4044774620152
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1 gr R100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSICFD8105G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
104 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
48 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,553*
€ 167,793*
Frei Haus
ab € 138,75*
€ 172,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,171*
€ 210,791*
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 315,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,791*
€ 250,84129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,851*
€ 248,53269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,161*
€ 235,81159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,211*
€ 227,54109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,171*
€ 204,88349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,72171* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.