Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L770mm natur 8,9x2mm PA -40-105°C Polyamid (PA) KstZungeNase RLT150-PA66HS-NA(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     262-F172H56
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-70159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L770mm natur 8,9x2mm PA -40-105°C Polyamid (PA) KstZungeNase RLT150-PA66HS-NA(50)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
2 mm mm
Bandlänge:
770 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
8.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Lösbarer Verschluss:
ja
Min. Haltekraft:
670 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
270
€ 5,95*
ab € 54,601*
€ 64,301*
16 Tage
nicht lagernd
270
€ 7,90*
ab € 56,6235*
€ 66,6235*
21 Tage
unbekannt
270
€ 5,90*
ab € 58,205*
€ 68,445*
270
€ 6,90*
ab € 58,95*
€ 69,29*
1
€ 5,00*
ab € 56,11*
€ 72,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Packungen
€ 64,301*
€ 76,51819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,601*
€ 64,97519
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,09202* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Packungen
Mindestbestellmenge: 270 Packungen ( entspricht € 17.361,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.