Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder natur RLT150 PA66HS NA 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     3517A-57650199
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-70159
EAN/GTIN:
     5022660315640
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder natur RLT150 PA66HS NA 50

Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. In schwarz und natur erhältlich. Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet. PA66HS für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Innenverzahnter Kabelbinder. In verschiedenen Längen erhältlich. Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
770 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
225..28 mm
Min. Haltekraft:
670 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
€ 5,95*
ab € 54,601*
€ 64,301*
12 Tage
nicht lagernd
270
€ 7,90*
ab € 56,6235*
€ 66,6235*
19 Tage
unbekannt
270
€ 5,90*
ab € 58,205*
€ 68,445*
270
€ 6,90*
ab € 58,95*
€ 69,29*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 56,11*
€ 72,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,71*
€ 85,3349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.