Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf 3adrig 207,2mm f.3p Kab Ø60,120mm Ø3620mm -55-120°C 573H534-9-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172I99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60202
EAN/GTIN:
     5022660467974
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Aufteilkappe Warmschrumpf 3adrig 207,2mm f.3p Kab Ø60,120mm Ø3620mm -55-120°C 573H534-9-PO-X-BK(5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60.1 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
207.2 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 241,5245*
€ 259,2645*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 228,12*
€ 260,38*
1
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 264,12*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 234,64*
€ 276,94*
20
Frei Haus
ab € 260,65*
€ 278,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 259,2645*
€ 308,52476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,5245*
€ 287,41416
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 48,3049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 5.185,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.