Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz 573H534-9 PO-X BK 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85864115
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60202
EAN/GTIN:
     5022660467974
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Flachprofilformteil schwarz 573H534-9 PO-X BK 5

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60,1 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
207,2 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 228,81*
€ 261,11*
20
€ 5,95*
ab € 242,9845*
€ 261,1345*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 265,28*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 234,90*
€ 273,76*
20
Frei Haus
ab € 261,38*
€ 280,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,28*
€ 315,6832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,54*
€ 310,0426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,46*
€ 302,8074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,46*
€ 293,2874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,68*
€ 270,9392
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 45,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.