Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 335kW 3S 200-240VAC 630A 4S+4ÖHilf f.Reiheneinb 3TF6844-0CM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F178E18
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF68440CM7
EAN/GTIN:
     4011209044463
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 335kW 3S 200-240VAC 630A 4S+4ÖHilf f.Reiheneinb 3TF6844-0CM7
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
530 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
300 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Vakuumschütz, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.208,42*
€ 2.365,65*
Frei Haus
ab € 2.423,39*
€ 2.532,49*
Frei Haus
ab € 2.551,23*
€ 2.669,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.559,40*
€ 2.669,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.689,49*
€ 2.803,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.803,22*
€ 3.335,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,79*
€ 3.311,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,84*
€ 3.237,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,49*
€ 3.200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 27,96*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 33,21*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,71*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.