Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x85mm vz 5040qmm GEB-K 2000mm BRS851301VERZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F181F02
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS851301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215756
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Geräteeinbaukanal ST 130x85mm vz 5040qmm GEB-K 2000mm BRS851301VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5040 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
85 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 64,72*
€ 82,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,26*
€ 83,54*
€ 5,46*
ab € 65,46*
€ 83,80*
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 86,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,6756*
€ 94,9756*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,9756*
€ 113,02096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,5656*
€ 111,34306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,0656*
€ 107,17806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,7556*
€ 104,42916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,6756*
€ 88,86396
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 37,3378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
BRS851306VERZ
ab € 13,10*
Zubehör
Hager
BRS851305VERZ
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.