Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Brüstungsk.Unterteil BRS851301VERZ frontr. Stahl 85x130mm OT80mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager Brüstungsk.Unterteil BRS851301VERZ frontr. Stahl 85x130mm OT80mm verzinkt
Hager Brüstungsk.Unterteil BRS851301VERZ frontr. Stahl 85x130mm OT80mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     8604S-3267210
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS851301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215756
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
tehalit.BRS Stahlblech Geräteeinbaukanal bestehend aus Grundprofil mit Aufnahme für frontrastende Geräteinbaudosen mit Schnellbefestigung, Einhängbare Trennwand Oberteil aufrastbar, innenliegend. Lieferform:Grundprofil, 80 mm Oberteil separat Lieferlänge:2000 mm, bis max. 3100 mm auf Anfrage Material:Stahlblech Lieferfarben:RAL 7035 lichtgrau, RAL 9001 cremeweiß, RAL 9010 reinweiß, verzinkt, Sonderlackierung auf Anfrage Geräteeinbau:frontrastend neu: mit integrierter Erdung Höhe 85 mm Material: Stahlblech Farbe: verzinkt Breite außen/innen: 130 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 65,00*
€ 83,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,54*
€ 84,26*
€ 5,46*
ab € 65,74*
€ 84,52*
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 86,79*
€ 5,95*
ab € 74,9556*
€ 95,2156*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,54*
€ 99,4126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,30*
€ 97,937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,01*
€ 92,8319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,49*
€ 91,0231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 32,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 9,97*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,94*
Zubehör
Hager
BRS851306VERZ
ab € 13,11*
Zubehör
Hager
BRS851305VERZ
ab € 72,70*
Zubehör
Hager
BRS851307VERZ
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.