Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 100x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 5300qmm 2000mm BRS6510017035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F21
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS6510017035
EAN/GTIN:
     4012740215862
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 100x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 5300qmm 2000mm BRS6510017035
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
100 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5300 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 47,93*
€ 62,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,19*
€ 63,37*
€ 5,46*
ab € 48,18*
€ 63,54*
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 65,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,4752*
€ 72,3952*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,3952*
€ 86,15029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,7252*
€ 85,35299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,4952*
€ 80,31929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,2352*
€ 78,81989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,9652*
€ 77,30859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,4752*
€ 66,01549
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 27,7376* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802I7035
ab € 20,79*
Zubehör
Tehalit
BR651003H7035
ab € 21,12*
Zubehör
Hager
BRS6510057035
ab € 58,43*
Zubehör
Tehalit
BR651004H7035
ab € 21,56*
Zubehör
Hager
BRS6510047035
ab € 53,65*
Zubehör
Hager
BRS08027035
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.