Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 651001 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20751361
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS6510017035
EAN/GTIN:
     4012740215862
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech

Brüstungskanal-UT BRS 651001 lgr

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 47,93*
€ 62,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,19*
€ 63,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,18*
€ 63,54*
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 65,43*
€ 5,95*
ab € 55,4752*
€ 72,3952*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 24,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802I7035
ab € 20,76*
Zubehör
Tehalit
BR651003H7035
ab € 21,12*
Zubehör
Hager
BRS6510057035
ab € 58,49*
Zubehör
Tehalit
BR651004H7035
ab € 21,68*
Zubehör
Hager
BRS6510047035
ab € 53,67*
Zubehör
Hager
BRS08027035
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.