Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 2780qmm 2000mm BRS6513017035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS6513017035
EAN/GTIN:
     4012740215954
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 130x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 2780qmm 2000mm BRS6513017035
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2780 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 49,49*
€ 64,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,18*
€ 65,28*
€ 5,46*
ab € 50,27*
€ 65,47*
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 67,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,104*
€ 74,654*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,654*
€ 88,83826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,884*
€ 87,92196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,674*
€ 82,91206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,314*
€ 81,29366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,664*
€ 79,33016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,104*
€ 67,95376
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 28,552* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802I7035
ab € 20,67*
Zubehör
Tehalit
BR130WK7035
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
BRS6513067035
ab € 16,37*
Zubehör
Tehalit
BR651305H7035
ab € 24,89*
Zubehör
Hager
BRS6513057035
ab € 60,00*
Zubehör
Hager
BRS08027035
ab € 18,42*
Zubehör
Tehalit
BR6513077035
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.