Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 291kW 3S 96-127VUC 500A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1076-6NF36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F183C12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10766NF36
EAN/GTIN:
     4011209508613
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 291kW 3S 96-127VUC 500A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1076-6NF36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
291 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96 - 127 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.746,52*
€ 1.881,93*
Frei Haus
ab € 2.029,46*
€ 2.134,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.089,14*
€ 2.193,19*
Frei Haus
ab € 2.138,50*
€ 2.249,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.195,87*
€ 2.294,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,43*
€ 2.730,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,98*
€ 2.710,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.225,27*
€ 2.648,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,84*
€ 2.614,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.195,87*
€ 2.613,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3RA19722A
ab € 68,16*
Zubehör
Siemens
3RA19722E
ab € 75,75*
Zubehör
Siemens
3RA19722F
ab € 76,61*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,43*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,49*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD10
ab € 4,06*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,49*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD01
ab € 4,06*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,44*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.