Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 231kW 3S 96-127VUC 400A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1075-6PF35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F183C27
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10756PF35
EAN/GTIN:
     4011209510982
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 231kW 3S 96-127VUC 400A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1075-6PF35
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
231 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96 - 127 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfsschalter 1s 1ö siemens, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.395,52*
€ 1.517,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.505,64*
€ 1.600,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.658,29*
€ 1.757,11*
Frei Haus
ab € 1.665,30*
€ 1.765,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.854,75*
€ 1.945,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,24*
€ 2.314,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,25*
€ 2.298,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,24*
€ 2.242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,41*
€ 2.210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,75*
€ 2.207,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,46*
Zubehör
Siemens
3RA19722A
ab € 68,28*
Zubehör
Siemens
3RA19722E
ab € 75,18*
Zubehör
Siemens
3RA19722F
ab € 75,95*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,50*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD10
ab € 4,05*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,49*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD01
ab € 4,06*
Zubehör
Siemens
3RH19211XA220MA0
ab € 9,08*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.