| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F186D71 Herst.-Nr.: 1104200 EAN/GTIN: 4003468111222 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter REG 24V 1400WAGL 2TE 180VALL 2-50000lx Wandanb IP20 LUNA110EL24V Weitere Informationen: | | Bemessungsfrequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A A | Bemessungsspannung: | 24 V V | Bemessungsspannung Lichtfühler: | 0 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 69.2 mm mm | Einstellbereich Helligkeitswert: | 2 - 50000 lx lx | Max. Glühlampenlast: | 1400 W W | Max. Leitungslänge Lichtfühler: | 100 m m | Max. Leuchtstofflampenlast: | 180 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1400 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 0 VA VA | Montageart: | DIN-Schiene | Montageart Lichtfühler: | Wandanbau | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (IP) Lichtfühler: | IP55 | Schutzklasse Lichtfühler: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenlichtsteuerung, Dämmerungsschalter Reiheneinbau, Lichtsteuerung, LUNA-Steuerung, Straßenbeleuchtungssteuerung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 138,69* | € 163,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,48* | € 165,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,98* | € 172,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,87* | € 172,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,65* | € 175,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|