Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 12-24V 2TE 2-50000L. LUNA 110 EL 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter 12-24V 2TE 2-50000L. LUNA 110 EL 24V
Dämmerungsschalter 12-24V 2TE 2-50000L. LUNA 110 EL 24V
Artikel-Nr.:
     3517B-90267574
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1104200
EAN/GTIN:
     4003468111222
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter 12-24V 2TE 2-50000L. LUNA 110 EL 24V

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Einbau-Lichtsensor (IP 65), 1,5 m Anschlusskabel, 5 Helligkeitsbereiche, Testtaste, EIN/AUS permanent, unverz. LED Anzeige, DuoFix-Steckklemmen, Testtaste, Nulldurchgangsschaltung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Glühlampenlast:
1400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1400 VA
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2..50000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,02*
€ 162,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,57*
€ 164,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 171,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,64*
€ 174,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,17*
€ 177,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070001
ab € 16,47*
Zubehör
Theben
9070064
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.