Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F187I31 Herst.-Nr.: 3NJ69004HE11 EAN/GTIN: 4011209722552 |
| |
|
| | |
| Amperemeter Drehspule 0-150A 1Kl AC EB 65x65mm Einbau 3NJ6900-4HE11 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Breite: | 65 mm mm | Genauigkeitsklasse: | 1 | Höhe: | 65 mm mm | Messbereich: | 0 - 150 A A | Messsystem: | Drehspule | Spannungsart: | AC | Verlustleistung: | 0 W W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,64* | € 46,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,16* | € 46,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,72* | € 47,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,87* | € 47,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,71* | € 64,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|