Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 64kW 3S 110-127VUC 115A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1054-2AF36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F191F69
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10542AF36
EAN/GTIN:
     4011209581845
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 64kW 3S 110-127VUC 115A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1054-2AF36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
64 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 127 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hauptschütz, hauptschütz siemens, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,02*
€ 312,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,08*
€ 317,03*
Frei Haus
ab € 350,85*
€ 391,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 356,36*
€ 396,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 382,24*
€ 426,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,36*
€ 507,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 50,63*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 57,96*
Zubehör
Siemens
3RA19522F
ab € 58,11*
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,19*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA02
ab € 6,42*
Zubehör
Siemens
3RH19212EE02
ab € 17,66*
Zubehör
Siemens
3RH19212JE11
ab € 16,88*
Zubehör
Siemens
3RH19212DE11
ab € 17,92*
Zubehör
Siemens
3RA19532A
ab € 288,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.