Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 231kW 3S 440-480VUC 400A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1075-2AR36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     262-F191G62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10752AR36
EAN/GTIN:
     4011209582798
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 231kW 3S 440-480VUC 400A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1075-2AR36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
231 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440 - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
440 - 480 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.090,35*
€ 1.203,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,00*
€ 1.269,69*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.300,63*
€ 1.396,51*
Frei Haus
ab € 1.315,43*
€ 1.403,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.452,30*
€ 1.545,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,95*
€ 1.839,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,98*
€ 1.830,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,19*
€ 1.780,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,41*
€ 1.748,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,30*
€ 1.728,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19722A
ab € 68,28*
Zubehör
Siemens
3RA19722E
ab € 75,18*
Zubehör
Siemens
3RA19722F
ab € 75,95*
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,19*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,50*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RT19262ED11
ab € 35,57*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL21
ab € 39,89*
Zubehör
Siemens
3RT19262FK31
ab € 44,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212EE02
ab € 17,60*
Zubehör
Siemens
3RH19212JE11
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.