Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Ader Ø2,5-4,7mm Kst 5,5x10mm Mit Textfeld aufschieb LBHZ3/WH:UNBEDRUCKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F231B69
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013562
EAN/GTIN:
     4017918013844
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Ader Ø2,5-4,7mm Kst 5,5x10mm Mit Textfeld aufschieb LBHZ3/WH:UNBEDRUCKT
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
2.5 - 4.7 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Adermarker
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
2.5 - 4.7 mm
Länge:
5.5 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, klemmenmarkierung phoenix, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3874*
€ 0,527*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3975*
€ 0,5375*
100
€ 5,00*
ab € 0,4141*
€ 0,5641*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,41934*
€ 0,56934*
100
Frei Haus
ab € 0,4321*
€ 0,5821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56934*
€ 0,67751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49934*
€ 0,59421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48934*
€ 0,58231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41934*
€ 0,49901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.