Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
Markierungsmaterial LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95997920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013562
EAN/GTIN:
     4017918013844
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT

Leiterbezeichnungshülse, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 ... 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 5,5 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..4,7 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..4,7 mm
Länge:
6,95 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3874*
€ 0,527*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3975*
€ 0,5375*
100
€ 5,46*
ab € 0,4141*
€ 0,5641*
100
€ 5,95*
ab € 0,41934*
€ 0,56934*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4321*
€ 0,5821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.