Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 3x5x100mm isol ger 2Komp SZS0,5X3,0VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1207404 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1207404 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-F236I15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207404
EAN/GTIN:
     4017918572525
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 3x5x100mm isol ger 2Komp SZS0,5X3,0VDE
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
181 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
3 mm mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenstärke:
5 mm mm
Präzisionsausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, vde-schraubendreher (schlitz), Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,88*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,41*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 8,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.