Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher SZS 0,5X3,0 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitz-Schraubendreher SZS 0,5X3,0 VDE
Schlitz-Schraubendreher SZS 0,5X3,0 VDE
Artikel-Nr.:
     3517B-76250664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207404
EAN/GTIN:
     4017918572525
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Schlitz-Schraubendreher SZS 0,5X3,0 VDE

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,88*
1
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,41*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 8,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.