Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=20mm unbedr horiz UC-EMLP(20X8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F260E75
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819327
EAN/GTIN:
     4046356152464
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Klemmenmarkierung ws RM=20mm unbedr horiz UC-EMLP(20X8)
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
20 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1822*
€ 3,0563*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,241*
€ 3,091*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,24921*
€ 3,09921*
3 Tage
230
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,32238*
€ 3,20238*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09921*
€ 3,68806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95921*
€ 3,52146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76921*
€ 3,29536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24921*
€ 2,67656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,9921* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.