Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMLP (20X8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMLP (20X8)
Gerätemarkierung UC-EMLP (20X8)
Artikel-Nr.:
     3517I-25994619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819327
EAN/GTIN:
     4046356152464
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Gerätemarkierung UC-EMLP (20X8)

Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1822*
€ 3,0563*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,241*
€ 3,091*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,24921*
€ 3,09921*
3 Tage
230
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,32238*
€ 3,20238*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,091*
€ 3,67829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,951*
€ 3,51169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,761*
€ 3,28559
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,241*
€ 2,66679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.