Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 MEMAX17,5G3-3KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F269D69
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713531
EAN/GTIN:
     4017918936075
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 MEMAX17,5G3-3KMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
17.5 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe:
grau
Gehäuse anreihbar:
ja
Gehäuseart:
offen
Höhe:
114.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
99 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,54*
€ 5,91*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,01*
10
€ 5,00*
ab € 4,727*
€ 6,157*
10
Frei Haus
ab € 4,932*
€ 6,412*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,5076*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7006*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,2666*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,3467*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2075*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,1081*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,1371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.