Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 17f 1re gn RM=5,08 0,2-1qmm FederzugLöt 0,25-1qmm FFKDSA1/V1-5,08-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F273G27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1731167
EAN/GTIN:
     4046356157971
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 17f 1re gn RM=5,08 0,2-1qmm FederzugLöt 0,25-1qmm FFKDSA1/V1-5,08-17
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
17
Art der Banderolierung:
ohne
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
15 A
Betriebstemperatur:
-40 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
17 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,45*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,6398*
€ 6,4698*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,1852*
€ 7,0452*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,1753*
€ 7,0453*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,41507*
€ 8,47507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,47507*
€ 10,08533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,46507*
€ 10,07343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,06507*
€ 9,59743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,88507*
€ 9,38323
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,41507*
€ 8,82393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 423,7535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.