Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 4P, 240VAC, -60kA VAL-CP-MOSO60-3S-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F277D20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804403
EAN/GTIN:
     4046356317825
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter 4P, 240VAC, -60kA VAL-CP-MOSO60-3S-FM
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
250 V
Höchste Dauerspannung DC:
125 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
-60 kA kA
Nennspannung AC:
250 V V
Nennspannung DC:
125 V V
Netzform TN-S:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
2.5 kV kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 306,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 269,03*
€ 306,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,94*
€ 310,23*
Frei Haus
ab € 279,76*
€ 317,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,27*
€ 326,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.