Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3S-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3S-FM
Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3S-FM
Artikel-Nr.:
     3517I-30456117
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804403
EAN/GTIN:
     4046356317825
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3S-FM

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, PE), Montage auf 60 mm Systemtechnik (Stromschienensystem)
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 306,09*
€ 5,95*
ab € 269,03*
€ 306,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,94*
€ 310,23*
Frei Haus
ab € 279,76*
€ 317,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,27*
€ 326,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.