Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme Ø2-5mm Direktmont Schraub SK5-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F277E84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme Ø2-5mm Direktmont Schraub SK5-D
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
9 mm
Höhe:
46.8 mm
Montageart:
Direktmontage
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Klemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,619*
€ 3,529*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,6512*
€ 3,6008*
10
€ 5,00*
ab € 2,719*
€ 3,649*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,75319*
€ 3,68319*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,8404*
€ 3,7804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,68319*
€ 4,383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64319*
€ 4,3354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43319*
€ 4,0855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24319*
€ 3,8594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15319*
€ 3,7523
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,75319*
€ 3,2763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,8319* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6091*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.