Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Schirmklemme
>
Artikel
Schirmanschlussklemme
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50515832
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3025406
EAN/GTIN:
4046356118170
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact schirmanschlussklem...
schirmanschlussklemme
Federndes, großflächiges Druckstück. Rändelschraube.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2 mm | 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
9 mm
Höhe:
46.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,404*
€ 35,006*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 26,22*
€ 35,15*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 27,31*
€ 36,43*
Lager 262
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,6019*
€ 36,8119*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,434*
€ 37,764*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,006*
€ 41,65714
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,964*
€ 39,22716
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,214*
€ 37,14466
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,514*
€ 35,12166
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,764*
€ 34,22916
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,404*
€ 30,23076
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,5404* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen