Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VDC 0,5A TS35 Klemme 50Va-a Hutschiene TH35 650Va-e LIT2-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F283J71
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804665
EAN/GTIN:
     4046356428323
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VDC 0,5A TS35 Klemme 50Va-a Hutschiene TH35 650Va-e LIT2-24
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
25 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA kA
Nennlaststrom:
0.5 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 52,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 42,31*
€ 55,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,57*
€ 56,16*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 42,31*
€ 56,85*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,63*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1857919
ab € 2,5443*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0818328
ab € 2,4256*
Zubehör
Phoenix Contact
0818331
ab € 24,396*
Zubehör
Phoenix Contact
0818344
ab € 2,3999*
Zubehör
Phoenix Contact
0818357
ab € 23,751*
Zubehör
Phoenix Contact
0818360
ab € 23,751*
Zubehör
Phoenix Contact
2969401
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.