Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter Weicheisen Acti9 0-5A 1,5Kl WandlAnschl AC Einbau 72x72mm 16004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges Amperemeter AMP, 1,3 In ohne Skala, 72x72mm
Analoges Amperemeter AMP, 1,3 In ohne Skala, 72x72mm
Analoges Amperemeter AMP, 1,3 In ohne Skala, 72x72mm
Artikel-Nr.:
     262-F292H00
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16004
EAN/GTIN:
     3303430160045
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Amperemeter Weicheisen Acti9 0-5A 1,5Kl WandlAnschl AC Einbau 72x72mm 16004
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
72 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Höhe:
72 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 5 A A
Messsystem:
Weicheisen
Nominaler Endwert der Skala:
5 A A
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
0 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric amperemeter, analoganzeige, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,64*
€ 59,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,66*
€ 63,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,26*
€ 66,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,31*
€ 67,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,16*
€ 77,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.