Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-50 70x83mm 90° 16032


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter, 0-50A
Skala für Analogamperemeter, 0-50A
Skala für Analogamperemeter, 0-50A
Artikel-Nr.:
     262-F292H12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     3303430160328
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-50 70x83mm 90° 16032
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
70 mm mm
Höhe der Messskala:
83 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
50
Weitere Suchbegriffe: dreheisen amperemeter, amperemeter analog, amperemeter, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 7,80*
€ 11,06*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 13,87*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 13,87*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,8115*
€ 13,9515*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,4205*
€ 17,7205*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,7205*
€ 21,0874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,3005*
€ 20,5876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,1905*
€ 19,2667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,0505*
€ 17,9101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,2305*
€ 16,9343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,4205*
€ 14,7804
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,4841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.