Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A Compact 4p IP20 Einb Festeinbau 31123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS250,4P, 200A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS250,4P, 200A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS250,4P, 200A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295F45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31123
EAN/GTIN:
     3303430311232
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 200A Compact 4p IP20 Einb Festeinbau 31123
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
136 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider hauptschalter, hauptschalter, lasttrenner 200a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,36*
€ 189,05*
Frei Haus
ab € 170,30*
€ 190,88*
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 198,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,21*
€ 202,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,43*
€ 310,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.