Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 400A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INV400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund
Lasttrennsch. INV400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund
Lasttrennsch. INV400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund
Artikel-Nr.:
     262-F295G03
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31191
EAN/GTIN:
     3303430311911
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Lasttrennschalter 400A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31191
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, lasttrenner 400a, antriebskopf schwenkhebel, schneider lasttrenner, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,23*
€ 337,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,77*
€ 337,74*
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 344,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,40*
€ 357,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 505,74*
€ 549,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,72*
€ 654,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,06*
€ 641,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.