Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 1000A 4p IP30 Einb Festeinbau Motorantrieb optional 47164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter Masterpact NT10HA, 4p, 1000A, 690 V, Festeinbau
Trennschalter Masterpact NT10HA, 4p, 1000A, 690 V, Festeinbau
Trennschalter Masterpact NT10HA, 4p, 1000A, 690 V, Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-F296H12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     47164
EAN/GTIN:
     3303430471646
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Lasttrennschalter 1000A 4p IP30 Einb Festeinbau Motorantrieb optional 47164
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
35 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
301 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, lasttrenner 1000a, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.964,64*
€ 3.139,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.902,59*
€ 3.144,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.997,90*
€ 3.159,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.052,54*
€ 3.230,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.117,24*
€ 4.311,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.311,41*
€ 5.130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.272,71*
€ 5.084,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.170,01*
€ 4.962,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.128,87*
€ 4.913,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.117,24*
€ 4.899,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.