Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p IP20 Einb Schraub Festeinbau EZC100N3075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter Easypact EZC100N, TMD, 75A, 3p3D
Leistungsschalter Easypact EZC100N, TMD, 75A, 3p3D
Leistungsschalter Easypact EZC100N, TMD, 75A, 3p3D
Artikel-Nr.:
     262-F305D56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     EZC100N3075
EAN/GTIN:
     3303430300878
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungsschalter 100A 3p IP20 Einb Schraub Festeinbau EZC100N3075
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
15 kA
Bemessungsspannung:
550 - 550 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
10.8 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 146,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 135,66*
€ 158,33*
38 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 174,68*
€ 192,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 179,60*
€ 207,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 180,91*
€ 209,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.