Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 24-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV2ME32TQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     262-F306F56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV2ME32TQ
EAN/GTIN:
     3389110658668
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzschalter 3p 24-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV2ME32TQ
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Breite:
44.5 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
89 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
78.2 mm
Verlustleistung:
2.5 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, motorschutzschalter 24-32a, motorschutzrelais, schneider motorschutzrelais, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.048,79*
€ 2.213,21016*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.076,57888*
€ 2.225,4588*
Frei Haus
ab € 2.074,83024*
€ 2.241,08016*
Frei Haus
ab € 2.122,74024*
€ 2.288,86008*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.382,24648*
€ 2.546,17656*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.546,17656*
€ 3.029,95011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.519,41656*
€ 2.998,10571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.438,0064*
€ 2.901,22762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.396,61648*
€ 2.851,97361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.382,24648*
€ 2.834,87331
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 99,26027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.