Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter SichFunkt 1S 1Ö Kst f.Sicherheitsf Arbeitsstromprinzip XCSTE7512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö, gest. schalt., 1 Leit.einf.
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö, gest. schalt., 1 Leit.einf.
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö, gest. schalt., 1 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     262-F322F62
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTE7512
EAN/GTIN:
     3389110825459
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter SichFunkt 1S 1Ö Kst f.Sicherheitsf Arbeitsstromprinzip XCSTE7512
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 - 24 V
Breite des Sensors:
110 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zuhaltekraft:
15 N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 179,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,25*
€ 184,36*
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 186,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,93*
€ 192,74*
€ 6,90*
ab € 175,44*
€ 212,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.