Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Positionsschalter 2Ö XCSTE7512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö, gest. schalt., 1 Leit.einf.
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö, gest. schalt., 1 Leit.einf.
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö, gest. schalt., 1 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     6012-28569249
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSTE7512
EAN/GTIN:
     3389110825459
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherh.-Positionsschalter 2Ö XCSTE7512

XCSTE-Sicherheits Positionsschalter, kunststoffgekapselt, 2 Öffner, gestuft schaltend, 1 Leitungseinführung.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
500 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 179,17*
€ 5,95*
ab € 165,25*
€ 184,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 186,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,93*
€ 192,74*
€ 6,90*
ab € 175,44*
€ 212,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.