Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 10-455barAu IP65 250VDC 10000-455000hPa 1S 1Ö 30-500barEin XMLA500N2C11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
Artikel-Nr.:
     262-F323E38
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA500N2C11
EAN/GTIN:
     3389110712483
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider drucktaster 1s 1ö
Druckwächter 10-455barAu IP65 250VDC 10000-455000hPa 1S 1Ö 30-500barEin XMLA500N2C11
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
30000 - 500000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausschaltdruck:
10 - 455 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
2250 bar
Breite:
35 mm
Druck-Schaltdifferenz:
45 bar
Einschaltdruck:
30 - 500 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
10000 - 455000 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
113 mm
Max. Arbeitsdruck:
625000 hPa
Max. Prüfdruck:
1125 bar
Mediumtemperatur:
0 - 160 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 141,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,20*
€ 142,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,57*
€ 147,21*
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 147,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 157,26*
€ 188,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.