Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 2,6-263barA IP66 0-250VDC 2600-263000hPa 1S 1Ö 22-300barEin XMLB300D2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     262-F323G78
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLB300D2S11
EAN/GTIN:
     3389110714388
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckwächter 2,6-263barA IP66 0-250VDC 2600-263000hPa 1S 1Ö 22-300barEin XMLB300D2S11
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
22000 - 300000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
2.6 - 263 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
135 bar
Breite:
35 mm
Druck-Schaltdifferenz:
163 bar
Einschaltdruck:
22 - 300 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Elektronische Ausführung:
ja
Endeinstellung:
2600 - 263000 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
113 mm
Max. Arbeitsdruck:
375000 hPa
Max. Prüfdruck:
675 bar
Mediumtemperatur:
0 - 160 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
75 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 144,84*
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 124,30*
€ 145,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,74*
€ 147,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,03*
€ 148,90*
Frei Haus
ab € 128,90*
€ 150,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.