Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0,3-10,3bar IP54 10,3-300hPa 2Ö 1,3-12barEin XMPA12B2242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     262-F324B87
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPA12B2242
EAN/GTIN:
     3389110349023
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Näherungsschalter
Näherungssensor
Druckschalter 0,3-10,3bar IP54 10,3-300hPa 2Ö 1,3-12barEin XMPA12B2242
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
1300 - 12000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0.3 - 10.3 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
30 bar
Breite:
57 mm
Druck-Schaltdifferenz:
8.4 bar
Einschaltdruck:
1.3 - 12 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
10.3 - 300 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Gewindemaß:
3/8 Zoll
Höhe:
106 mm
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Max. Prüfdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
0 - 70 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter schneider, druckluftschalter, drucktaster 2ö, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 38,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,76*
€ 40,51*
€ 5,00*
ab € 30,70*
€ 40,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,59*
€ 41,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,85*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.