Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter XMPA12B2242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8" (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     3517A-58560837
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMPA12B2242
EAN/GTIN:
     3389110349023
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Näherungsschalter
Näherungssensor

Druckschalter XMPA12B2242

XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8 Zoll (Buchse), 2 Öffner, Ohne Einstellmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Einschaltdruck:
1,3..12 bar
Anfangseinstellung:
1300..12000 hPa
Ausschaltdruck:
0,3..10,3 bar
Endeinstellung:
300..10300 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
8,4 bar
Berstdruck:
30 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,64*
€ 37,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,80*
€ 40,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,98*
€ 41,31*
€ 5,95*
ab € 31,79*
€ 41,48*
€ 3,90*
ab € 31,87*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.