Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XMPA12B2242 Herst.-Nr.: XMPA12B2242 EAN/GTIN: 3389110349023 |
| |
|
| | |
| Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS Montage: G3/8" Betriebstemperatur: -25...70°C Ausgangs-Art 1: Relais;DPST-NC Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;PG13,5 Dichtheitsklasse: IP54 Äußere Abmessungen: 106x57x97,5mm Betriebsdruck: max. 15bar Modul-Typ: Pressostat Kontrollierte Größe: Druck Programmier-Art: Einstellschraube Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 1,7 bis 8,4 bar Herstellerserie: XMP Druckeinstellbereich: 1,3...12bar Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TELEMECA: | TELEMECA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,60* | € 37,86* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,96* | € 40,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,09* | € 41,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,64* | € 41,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,79* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|