Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg DC 12-24V M12 PNP Zylinder_Gew analog Sonderausgang IP67 XU2M18AP20D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 50m, 12-24 V DC, M12
XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 50m, 12-24 V DC, M12
XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 50m, 12-24 V DC, M12
Artikel-Nr.:
     262-F325J96
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XU2M18AP20D
EAN/GTIN:
     3389110077254
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranke Einweg DC 12-24V M12 PNP Zylinder_Gew analog Sonderausgang IP67 XU2M18AP20D
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Analogausgang 4-20mA:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge des Sensors:
95 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Max. Schaltabstand:
70000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Mit anderem Analogausgang:
ja
Reaktionszeit:
15 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
30 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP67
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,38*
€ 127,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,22*
€ 128,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,75*
€ 130,42*
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 133,23*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,37*
€ 135,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.