Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110077254 Herst.-Nr.: XU2M18AP20D EAN/GTIN: 3389110077254 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Öffnungswinkel 0°, Bemessungsschaltabstand 50000mm, Max. Schaltabstand 70000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Mit sonstigem Analogausgang, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 95mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 15ms, Schaltfrequenz 30Hz, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Schutzart (IP) IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke schneider electric, einweg-lichtschranke, Einweglichtschranke, Initiator, Sensor, optoelektronische Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronischer Sensor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 109,46* | € 122,00* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,04* | € 122,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,69* | € 124,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,47* | € 126,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,83* | € 136,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|