Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F329D36 Herst.-Nr.: XUDA1PSMM8 EAN/GTIN: 3389110160376 |
| |
|
| | |
| Lichtleitersensor DC 11-36V Mehrf.LED M8 PNP progrkonfbar Sonderbauform XUDA1PSMM8 Weitere Informationen: | | AWG-Nummer: | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 11 - 36 V | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Breite des Verstärkers: | 0 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Höhe des Verstärkers: | 0 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Leerlaufstrom: | 0 mA | Lichtart: | Mehrfarben-LED | Länge des Verstärkers: | 0 mm | Max. Ausgangsstrom: | 0 mA | Nenntastweite: | 0 mm | Schaltfrequenz: | 0 Hz | Schutzart (IP): | IP65 | Spannungsart: | DC | Umgebungstemperatur: | -10 - 50 °C | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,62* | € 82,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,28* | € 82,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,32* | € 85,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,34* | € 85,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 93,56* | € 108,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|