Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110160376 Herst.-Nr.: XUDA1PSMM8 EAN/GTIN: 3389110160376 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Breite des Verstärkers 40mm, Höhe des Verstärkers 65mm, Länge des Verstärkers 10mm, Anzeige sonstige, Einstellverfahren sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Laserschutzklasse Klasse 1, Lichtart Mehrfarben-LED, Max. Ausgangsstrom 50mA, Schaltfrequenz 1000Hz, Schutzart (IP) IP65, Umgebungstemperatur -10 ... 50°C, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Werkstoff des LWL-Faserkerns Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Lichtschranke, Lichtschranken, optoelektronische Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronischer Sensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,62* | € 82,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,28* | € 82,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,32* | € 85,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,34* | € 85,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,97* | € 89,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|